Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1810-A80-90
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1810-A80-90
EAN/GTIN:
     4045525071780
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel
Hakenschlüssel, Stahl
Weitere Informationen:
d min.:
A 80
d max.:
90
Werkstoff:
ST - Stahl
Länge l:
280
b:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.426 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,18*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,64*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-ST
ab € 18,56*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-ST
ab € 16,19*
Ähnlich
Otto Ganter
360-40-M10-69-A-ST
ab € 44,20*
Ähnlich
Otto Ganter
360-40-M10-69-A-NI
ab € 53,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.