Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssätze für Bügelgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-181-ZD-8-M4-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     181-ZD-8-M4-SR
EAN/GTIN:
     4045525066120
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Möbelgriffschrauben
Befestigungssätze GN 181 ermöglichen bei verschiedenen Bügelgriffen mit Innengewinde die Befestigung von der Bedienungsseite. Die Montagestellung der Befestigungsplatten ist frei wählbar. Ein seitlicher Versatz oder die Montage auf abweichenden Bohrbildern / Bohrungsabständen wird so realisierbar. Ein Befestigungssatz besteht aus zwei Befestigungsplatten und zwei Senkschrauben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d1:
8
d2:
M 4
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Höhe b:
10
d3:
4
Länge l:
20
m:
10
Breite s:
3
t:
7
Senkschraube DIN 7991:
M 4 x 10
für Bügelgriffe:
GN_425-8-...
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriff ganter, bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.