Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenringe mattverchromt, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-164-40-R14-MCRS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     164-40-R14-MCRS
EAN/GTIN:
     4045525063709
Suchbegriffe:
Skalenring
skalenring ganter
Der verschleißfreie Reibring gewährleistet die sichere Mitnahme des Skalenringes GN 164 beim Verstellen der Spindel, erlaubt aber auch die Einstellmöglichkeit des Ringes bei stehender Welle. Neben der Standard-Skala (Kennz. MCRS) können diese Skalenringe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Es empfiehlt sich, hierfür die mattverchromte Ausführung (MCR) zu verwenden, weil damit ein guter Farbkontrast erzielt wird. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer Skalierung ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden. Preise für andere Skalierungen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
40
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichnung:
R - mit Reibring
Kennzeichen:
MCRS - mattverchromt, Skala 0...90, 100 Teilstriche, entspr. Skalier-Schema d~1~/100 A RA 0-10 20...90/10
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
41.3
d5:
12.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.162 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
164-30-B12
ab € 6,52*
Ähnlich
Otto Ganter
264-30-MCR
ab € 10,23*
Ähnlich
Otto Ganter
736.1-52-Z10-A-S
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.