Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff (GN 159.1-119-45-LG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-159.1-119-45-LG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     159.1-119-45-LG
EAN/GTIN:
     4045525082939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Scharnier
Doppelscharnier
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier

Scharniere GN 159.1 können zur einfacheren Montage an handelsübliche Profile und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst.

Zu jeder Profilkombination s2 - s1 - s2 sind die Positionierelemente in den marktgängigen Nutbreiten b beigefügt.

Zur Montage auf Profilschienen dienen Montagesets GN 965 / GN 968.

Weitere Informationen:
Länge l1:
119
Bohrungsabstand m:
45
Farbe:
LG - grau, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.066 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinenscharnier, Scharnier (Maschinenbau), Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, Doppel-Scharniere für Alu-Profilschienen, Scharnier, Scharniere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
236-75-60
ab € 6,93*
Ähnlich
Otto Ganter
159-54-17-17-SW-1
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
161-57
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.