Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Augenschrauben mit langem Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1524-M6-80-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1524-M6-80-NI
EAN/GTIN:
     4045525963498
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Edelstahl-Augenschrauben GN 1524 haben ein längeres Gewinde, als Augenschrauben DIN 444. Als Lagerbolzen können bei den Größen M8, M10 und M12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde d1:
M 6
Länge l1:
80
l2:
40
d2:
6
d3:
12
s:
8
d4:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
444.2-M6-8
ab € 5,39*
Ähnlich
Otto Ganter
1524-M6-50
ab € 2,76*
Ähnlich
Otto Ganter
444-M5-50-NI
ab € 4,14*
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-NI
ab € 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.