Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmnaben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-150-28-B12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     150-28-B12
EAN/GTIN:
     4045525056145
Suchbegriffe:
Griffstange
Klemmnabe
klemmnabe ganter
klemmnabe
Klemmnaben GN 150 zeichnen sich durch ihre einfache Befestigungsmöglichkeit auf der Welle aus: Zum Festklemmen der Nabe braucht die Welle nicht bearbeitet zu werden, es entfallen Befestigungselemente und Montagearbeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Betätigungshebel auf einfache Weise in die günstigste Bedienungsstellung gedreht werden kann. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen; für sehr große Drehmomente kann die Klemmnabe auch mit Nut geliefert werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
28
Anschlussbohrung d2:
B 12
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
b1:
17.5
b2:
15
d3:
M 10
d4 Griffstange:
12
Länge l:
41
t min.:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.113 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
310-8-63-A-ZB
ab € 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
150.5-24-B10
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.