Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrollenführungen, Stahl, mit innenliegendem Verfahrweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1490-29-1434-A5-1-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1490-29-1434-A5-1-ZB
EAN/GTIN:
     4045525540477
Laufrollenführungen GN 1490 werden meist paarweise in waagrechter Lage vertikal (wie abgebildet) oder senkrecht verbaut. Sie finden ihren Einsatz wenn einfache, lineare Bewegungen z.B. in der Automatisierungstechnik oder im Fahrzeug- und Maschinenbau ausgeführt werden sollen. In Verbindung mit den auf die Laufschienen spielfrei abgestimmten Rollenläufern, können bestmögliche Verfahreigenschaften bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand erreicht werden. Das System ist nach Einsetzen des Rollenläufers direkt einsatzbereit. Die Laufrollenführungen bestehen aus einer Laufschiene, ein oder zwei Rollenläufer und der gewählten Anzahl Endanschläge. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Der Einbau der Laufschiene kann beliebig links- oder rechtsseitig an der Anwendung erfolgen. Beim Einbau der Rollenläufer muss die Richtung der Lastaufnahme (Markierungskerbe) berücksichtigt werden. Die Schmier- und Wartungshinweise sind zu beachten.
Weitere Informationen:
h1:
29
l1:
1434
Form:
A5 - mit einem Rollenläufer mit 5 Rollen
Kennziffer:
1 - mit einem Endanschlag
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
Werkstoff:
ST - Stahl
b:
29
h2:
23
l2 Rollenläufer 3 Rollen:
92
5 Rollen:
158
FR pro Rollenläufer in N 3 Rollen:
425
FA pro Rollenläufer in N 3 Rollen:
175
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.887 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,52*
Ähnlich
Otto Ganter
2492-30-240-40-XL
ab € 12,12*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
ab € 63,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2494-30-K3-X
ab € 58,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.