Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechscharniere, horizontal verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-136-ST-100-50-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-ST-100-50-C
EAN/GTIN:
     4045525410817
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Breite l1:
100
Länge l2:
50
Form:
C - mit Senkbohrungen
Breite x2:
100
d1:
6
d3:
5
d4:
8.3
m1:
80
m2:
30
m4:
15
m5:
40
s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.098 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 5,82*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.