Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechscharniere, horizontal verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-136-ST-100-50-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-ST-100-50-B
EAN/GTIN:
     4045525410800
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Breite l1:
100
Länge l2:
50
Form:
B - mit Durchgangsbohrungen
Breite x2:
100
d1:
6
d2:
5.2
m1:
80
m2:
30
m4:
15
m5:
40
s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.098 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,08*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 5,82*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.