Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-136-NI-50-75-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-NI-50-75-B
EAN/GTIN:
     4045525065444
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Edelstahl-Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen. Die Form A lässt sich außer durch Schweißen auch durch kundenseitig eingebrachte Bohrbilder befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite l1:
50
Länge l2:
75
Form:
B - mit Durchgangsbohrungen
Länge l21:
50
Länge l22:
75
d1:
6
d2:
5.2
m1:
30
m3:
27.5
s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-45-30-B
ab € 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-45-30-A
ab € 1,75*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,08*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,64*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.