Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechscharniere, Edelstahl, quadratisch oder vertikal verlängert (GN 136-A4-50-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-136-A4-50-50-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-A4-50-50-C
EAN/GTIN:
     4045525968363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Die Form A lässt sich außer durch Schweißen auch durch kundenseitig eingebrachte Bohrbilder befestigen.

Die Edelstahl-Ausführungen eignen sich insbesondere bei Anwendungen mit agressiveren Umgebungsbdingungen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Breite l1:
50
Länge l2:
50
Form:
C - mit Senkbohrungen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.062 kg
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, gerollte scharniere edelstahl, einfaches scharnier, A4, anschweisen, anschweißen, anschweissen, Blechscharnier, Edelstahl Blechscharniere, Edelstahl-Blechscharnier, Scharnier, Scharniere, schweisbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,49*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-45-30-A
€ 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-45-30-B
€ 1,96*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
€ 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
€ 9,24*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
€ 3,74*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
€ 8,22*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
€ 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.