Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium (GN 133-B25-B10-2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-133-B25-B10-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     133-B25-B10-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525726116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 133 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z1 / z2 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 25
Bohrung d2:
B 10
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.177 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzklemmverbinder, blitzableiterdraht, Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 5,13*
Ähnlich
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
ab € 9,38*
Ähnlich
Otto Ganter
132-B20-B20-40-2-SW
ab € 11,22*
Ähnlich
Otto Ganter
134-B20-B20-50-2-SW
ab € 15,90*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.