Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere zum Anschweißen, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-128.2-80-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     128.2-80-AL
EAN/GTIN:
     4045525857988
Suchbegriffe:
Anschweissband
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Aluminiumprofil hergestellt. Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Länge l:
80
d1:
13
d2 Stift:
8
s1:
15.5
s2:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.038 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
128.2-60-NI
ab € 7,86*
Ähnlich
Otto Ganter
160.1-35-64
ab € 2,93*
Ähnlich
Otto Ganter
160-28-64-A
ab € 3,26*
Ähnlich
Otto Ganter
128-40-ST
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
161.1-15-63-SW
ab € 4,92*
Ähnlich
Otto Ganter
161.2-32-63-R-SW
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.