Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Flachspannhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-126-120-B10-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     126-120-B10-SW
EAN/GTIN:
     4045525456730
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
ganter flachspannhebel
Verstellbare Flachspannhebel GN 126 zeichnen sich durch ihre niedrige Bauhöhe und das zeitlos elegante Design aus. Sie sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung des Hebels erwünscht ist. Die Gewindebuchse / Bohrbuchse ist über eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden. Durch Anheben der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in eine günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Spannhebel wieder selbsttätig ein.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
120
Anschlussbohrung d2:
B 10
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Griffkoerpermaterial:
ZD - Zink-Druckguss
d3:
16
d4:
32
h1:
29.5
h2:
2
h3:
41.5
h4 Rastweg:
2.5
t min.:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.182 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-SW
ab € 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
125.5-32-M6-D
ab € 15,92*
Ähnlich
Otto Ganter
125-32-M6-D
ab € 10,47*
Ähnlich
Otto Ganter
126.1-120-B8-SW
ab € 12,02*
Ähnlich
Otto Ganter
126-120-M10-20-SW
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-SW
ab € 12,94*
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-AS
ab € 7,81*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-SW
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.