Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere mit 4 Raststellungen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-122.1-45-50-SH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     122.1-45-50-SH
EAN/GTIN:
     4045525512689
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 122.1 mit Raststellungen halten die Türe ohne zusätzliche Mechanik in den drei angegebenen Positionen. Die Abdeckungen verhindern nicht nur Schmutzablagerungen im Bereich der Schrauben, sondern geben den Scharnieren auch ein ansprechendes Aussehen.
Weitere Informationen:
Breite l1:
45
Länge l2:
50
Form:
SH - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Werkstoff:
KT - Kunststoff
l3:
21.5
d1:
4.5
d2:
8
h1:
14
h2:
8
h3:
7
m1:
25
m2:
32
t1:
4.5
t2:
4.5
max. Haltemoment MH in Nm:
1.1
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
222-50-65-SH
ab € 4,07*
Ähnlich
Otto Ganter
122.2-45-50-SH
ab € 2,62*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 5,97*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,04*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.