Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, Kunststoff, Betätigung mit Steckschlüssel oder umlegbarem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-115.3-DK-18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115.3-DK-18
EAN/GTIN:
     4045525519848
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Verriegelungen GN 115.3 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch die vorhandenen Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 18 bis 32 mm abdecken. Die Verriegelungen GN 115.3 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert. Dreikant- bzw. Doppelbart-Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
18
Form:
DK - mit Dreikant
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Länge l:
29
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 213,72*
Ähnlich
Otto Ganter
623.1-67-SL-10
ab € 13,16*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
ab € 4,78*
Ähnlich
Otto Ganter
217-40-A-SL
ab € 12,23*
Ähnlich
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,19*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4-SW
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.