Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-115-KG-24
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-KG-24
EAN/GTIN:
     4045525839809
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
24
Form:
KG - mit Knebel
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d Form SG, RG, KG, HG:
28
h Form SG, RG, KG, HG:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 214,37*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,73*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,71*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
ab € 12,59*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4-SW
ab € 9,85*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,83*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
115-RG-6-NI
ab € 19,51*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,47*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,31*
Ähnlich
Otto Ganter
115.3-DK-18
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.