Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-115-HG-4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-HG-4
EAN/GTIN:
     4045525840140
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
hebel drehriegel
Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
4
Form:
HG - mit Hebel
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d Form SG, RG, KG, HG:
28
h Form SG, RG, KG, HG:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.094 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 213,17*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,71*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,72*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
ab € 12,65*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4-SW
ab € 9,82*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,86*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
ab € 4,78*
Ähnlich
Otto Ganter
115-RG-6-NI
ab € 19,60*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,41*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,34*
Ähnlich
Otto Ganter
115.3-DK-18
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.