Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-115-DK-13-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-DK-13-SW
EAN/GTIN:
     4045525785731
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
dreikant drehgrifftürverriegelung
Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Weitere Informationen:
Riegelabstand A:
13
Form:
DK - mit Dreikant
Oberfläche Anschlagring:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.075 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 214,62*
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,74*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,70*
Ähnlich
Otto Ganter
120-29-14,5
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,28*
Ähnlich
Otto Ganter
115.7-DK-4-SW
ab € 12,67*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4-SW
ab € 9,83*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Ganter
115.5-DK-18-SW-1
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-6-NI
ab € 13,53*
Ähnlich
Otto Ganter
115.1-DK-7,5
ab € 3,32*
Ähnlich
Otto Ganter
115.3-DK-18
ab € 4,53*
Ähnlich
Otto Ganter
515-ZD-DK-30-16-SW
ab € 5,27*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.