Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelspannbolzen, Edelstahl, mit Klemmlängenausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-113.1-12-0
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     113.1-12-0
EAN/GTIN:
     4045525021204
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen ganter
Kugelspannbolzen GN 113.1 werden zum schnellen Fixieren und gleichzeitigen, spielfreien Verbinden von dünnwandigen Teilen eingesetzt, insbesondere wenn häufiges Verbinden und Lösen erforderlich ist. Ein typischer Anwendungsfall ist das Fixieren und Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung. Durch Drücken des gefederten Druckbolzens verschiebt sich der Bolzen um den Spannweg l2 und entriegelt gleichzeitig die beiden Kugeln.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
12
l1 min.:
0
Werkstoff:
NI - Edelstahl
l1 (5mm Hub) max.:
5
d2:
14
d3:
47
d4:
23
l2:
9.4
l3:
36
Aufnahme- bohrung:
12
Spannkraft max. in N ≈:
21
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.051 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,65*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.