Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelketten, Messing, mit zwei Schlüsselringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-111-200-14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     111-200-14
EAN/GTIN:
     4045525019539
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette ganter
kugelkette
Kugelketten GN 111 werden hauptsächlich in Verbindung mit Kugelsperr- und Steckbolzen verwendet. Dabei zeichnen sich die Kugelketten dadurch aus, dass sie keinerlei Steifigkeit aufweisen. Die Schlüsselringe werden unmontiert geliefert, beide Ringe haben den gleichen Ø d1. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Optimal geeignet für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen: - GN 113.11, GN 113.12 für Bolzen Ø 5, Ø 6 - GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8 - GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 für alle Bolzen - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 für Bolzen Ø 8, Ø 10, Ø 12 - GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25 - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 für Bolzen Ø 16, Ø 20, Ø 25
Weitere Informationen:
Kettenlänge l:
200
Ringdurchmesser d1:
14
Werkstoff:
MS - Messing
d2:
1
Statische Belastbarkeit in N ≈ mit Schlüsselring:
50
ohne Schüsselring:
180
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-BL
ab € 0,132*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.