Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfen für Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 und Flansche GN 1050.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1050.1-2-M12-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1050.1-2-M12-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525724440
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Zapfen GN 1050.1 positionieren und befestigen Bauelemente in Verbindung mit Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 werkzeuglos, formschlüssig und wiederholgenau. Die Zapfen sind bezüglich ihrer Abmessungen und Festigkeit exakt auf die Kupplungen abgestimmt und gewährleisten so deren einwandfreie Funktion. Die Zapfen sind einzeln erhältlich, so dass mehrere Zapfen im Wechsel mit einer Kupplung gepaart werden können, z. B. um unterschiedliche, werkstückabhängige Vorrichtungen rationell zu positionieren. Befestigt werden die Zapfen je nach Form über ein Außen- oder ein Innengewinde. Um die angegebenen Belastbarkeiten zu erreichen, müssen anwendungsseitige Gewindebohrungen oder zusätzlich eingesetzte Muttern und Schrauben mindestens der Festigkeitsklasse 8 entsprechen. Flansche GN 1050.2 sind als Zubehör zur Montage der Zapfen erhältlich und erweitern deren Anbaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Nenngröße Schnellverschluss-Kupplung GN 1050:
2
d2:
M 12
Form:
A - mit Außengewinde
d1:
53
d3:
18.25
l1:
37.1
l2:
18
sw:
6
z Axialversatz:
0.4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.085 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1050.2-2-F-ST-ZB
ab € 12,09*
Ähnlich
Otto Ganter
1050-2N-M10-A-F-ASS
ab € 99,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.