Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschluss-Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-1050-2N-M10-I-L-ASS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1050-2N-M10-I-L-ASS
EAN/GTIN:
     4045525724372
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 positionieren und befestigen Bauelemente in Verbindung mit Zapfen GN 1050.1 werkzeuglos, formschlüssig und wiederholgenau. Bei häufigen Rüstvorgängen oder solchen, die umständlich mit Schraubwerkzeug vorgenommen werden müssen, können Schnellverschluss-Kupplungen z. B. an Vorrichtungen oder Produktionslinien zur rationellen Montage von Seitenführungen, Abdeckungen und Anbaugeräten eingesetzt werden. Ein Sicherungsknopf schützt vor unbedachtem Öffnen der Kupplung. Wird dieser gedrückt, lässt sich die Schiebemuffe axial bewegen um im Inneren einen eingesteckten Zapfen am Einstich zu entriegeln. Außen wird gleichzeitig ein roter Ring sichtbar, welcher den entriegelten Zustand anzeigt. Die Kupplungen übertragen kein Drehmoment. Werden mehrere Kupplungen an einem Bauelement verwendet, ist es über das Kennzeichen L möglich, einen Radial- sowie Axialversatz auszugleichen. Die Bohrungen d4 nehmen bei Bedarf Zylinder- oder Spiralspannstifte auf, welche die Kupplung positionieren. Beim Kennzeichen L sind die Stiftbohrungen anwendungsseitig entsprechend größer vorzusehen, um den Radialausgleich zu ermöglichen. Flansche GN 1050.2 sind als Zubehör zur Montage von Kupplungen und Zapfen erhältlich und erweitern deren Anbaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
2N
d2:
M 10
Form:
I - mit Innengewinde
Kennzeichen:
L - Loslager
Oberfläche:
ASS - eloxiert, schwarz
Werkstoff:
AL - Aluminium
d1:
53
d3 Bohrung:
18.5
Zapfen GN 1050.1:
18.25
d4:
6
l1:
70.1
m:
40
t1 min.:
18
t2:
10
x Radialversatz Kennzeichen L:
0.75
z Axialversatz Kennzeichen L:
0.4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.404 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1050.2-2-F-ST-ZB
ab € 12,06*
Ähnlich
Otto Ganter
1050.1-2-M10-A-ST
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.