Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl (GN 101-14-M5-20-OS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-101-14-M5-20-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     101-14-M5-20-OS
EAN/GTIN:
     4045525824140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
spannhebel ganter
klemmhebel

Verstellbare Klemmhebel GN 101 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
14
Anschlussgewinde d2:
M 5
Gewindelänge l1:
20
Farbe:
OS - orange, RAL 2004, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
Weitere Suchbegriffe: Kipphebel, orange, verstellbar, Verstellbare Klemmhebel, Verstellbare Spannhebel, Verstellbarer Klemmhebel, Verstellbarer Spannhebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
302-22-M3-6-SW
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
503-42-M5-10-SW
ab € 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
101-14-M5-SW
ab € 3,40*
Ähnlich
Otto Ganter
101.1-14-M5-12-SW
ab € 4,60*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-12-SW
ab € 4,21*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,26*
Ähnlich
Otto Ganter
300.2-22-M3-6-SW
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.