Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger, Pendelsystem analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-000.8-42-16-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.8-42-16-L
EAN/GTIN:
     4045525001343
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Stellungsanzeiger GN 000.8 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
42
Untersetzung:
16
Form:
L - Ziffern steigend bei Linksdrehung
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Untersetzung Messwerk:
8:1
x9:
16:1
x10:
36:1
x11:
60:1
d2:
49.8
d3:
48.2
l1:
30
l2:
23
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.075 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
526.8-60-B10
ab € 10,36*
Ähnlich
Otto Ganter
534.8-60-B8
ab € 8,67*
Ähnlich
Otto Ganter
5348-50-B8-2-R
ab € 41,60*
Ähnlich
Otto Ganter
577.8-85-B10
ab € 9,07*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 13,34*
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,68*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,29*
Ähnlich
Otto Ganter
000.13-60-0000.2-R
ab € 84,51*
Ähnlich
Otto Ganter
000.9-42-2-R
ab € 41,40*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.