Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-000.4-3-K18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.4-3-K18
EAN/GTIN:
     4045525000384
Suchbegriffe:
Handrad
Handrad-Kupplungssatz
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Die PTFE-Beschichtung der Laufflächen bei den Kupplungssätzen GN 000.4 garantiert gute Gleiteigenschaften und besten Verschleißwiderstand. Es ist eine Ölbohrung vorhanden, die bei komplett montierten Sicherheits-Handrädern mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden ist. Der Kupplungssatz wird über die Spannmutter in der Radnabe axial gesichert.
Weitere Informationen:
Größe Nr.:
3
Bohrung d2:
K 18
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
38
d4 max.:
26
d5 Mindest-Ø der Radnabe:
39
d6 Aufnahme- bohrung der Radnabe H7:
35
l1:
36.5
l3:
6
t:
36
w min.:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.190 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad ganter, handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 58,31*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,43*
Ähnlich
Otto Ganter
322.4-125-K12-A-ZI
ab € 62,27*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.