Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger, Pendelsystem, digital / analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-000.3-60-0000.2-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     000.3-60-0000.2-L
EAN/GTIN:
     4045525586826
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Stellungsanzeiger GN 000.3 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen. Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind: Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die Dezimalstellen sind rot abgesetzt. Einer Umdrehung des roten Zeigers entspricht eine Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerks auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
60
Zählwerk:
2
Form:
L - Ziffern steigend bei Linksdrehung
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Skala Anzahl der Teilstriche:
20
Ablesegenauigkeit des Zeigers:
0.01
d2:
68.5
d3:
67
l1:
33
l2:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534.8-60-B8
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
526.8-60-B10
ab € 10,39*
Ähnlich
Otto Ganter
5343-70-B10-0000.2-R
ab € 90,12*
Ähnlich
Otto Ganter
577.8-85-B10
ab € 9,08*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 13,28*
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,67*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,25*
Ähnlich
Otto Ganter
000.13-60-0000.2-R
ab € 84,86*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.