Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
TP-Link VIGI SP9030 Solarpanel
Artikel-Nr.:
     C1363-VIGISP9030
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGISP9030
EAN/GTIN:
     4895252504897
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Weitere Informationen:
Breite:
516 mm
Tiefe:
998 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
15000 g
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Bemessungsleistung:
90 W
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriekapazität:
31200 mAh
Typ:
Solarpanel
Unterstützte Positionierung:
Draußen
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
LED-Anzeigen:
Ja
Paketgewicht:
17500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 711,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,25*
€ 846,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.