Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter
TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter
TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter
TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter
TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter
TP-Link 10 Gigabit PCI Express Netzwerk Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-TX401
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TX401
EAN/GTIN:
     6935364072834
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Rüsten Sie Ihren PC mit den neuesten 10G-Geschwindigkeiten

PCIe 3.0-Steckplatz für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter

Upgrade auf 10G Networking
10-Gigabit-Ethernet erreicht blitzschnelle Datenraten von bis zu 10 Milliarden Bit pro Sekunde - 10-mal schneller als Standard-Gigabit-Ethernet. Es ist eine brandneue Ära für all Ihre bandbreitenintensiven Aufgaben, von der lokalen Datenübertragung bis zum Internetzugang.

10 Gbit/s Internetzugang
Nutzen Sie Ihren Highspeed-Internetzugang voll aus

10-Gbit/s-NAS-Verbindung
Blitzschnelle lokale Datenübertragung

10 Gbit/s Host Server Building
Hohe Hardwarekonfiguration für einen leistungsstarken Server

Spiel endet nie mit 10G
Mit einem Internetzugang von 10 Gbit/s wird Ihr Spiel vollständig optimiert und die Geschwindigkeit, Latenz und Reaktionsfähigkeit erheblich gesteigert. Große Spieledownloads, nahtloses Live-Streaming und umfangreiche Datensicherungen über die Cloud sind so einfach wie die Auswahl Ihres Charakters.

Lokale Datenübertragung in Sekunden
Für lokale Verbindungen hilft ein 10G PCIe-Adapter beim Aufbau eines blitzschnellen Transportkanals zwischen einem zentralen Server und anderen Arbeitsmaschinen in Ihrem lokalen Netzwerk. Lokale Datenübertragungen sind für Sie ein Kinderspiel, da Sie bandbreitenintensive Aufgaben problemlos zu Hause oder im Büro erledigen können.

Vielseitige Kompatibilität mit mehreren Geschwindigkeiten
10 GBase-T ist abwärtskompatibel mit mehreren Datenraten, einschließlich 10 Gbit/s, 5 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s und 100 Mbit/s Base-T-Konnektivität. Der 10G-Ethernet-Port verhandelt automatisch zwischen Verbindungen mit höherer und niedrigerer Geschwindigkeit, sodass Sie problemlos auf 10G-Netzwerke aktualisieren können.

QoS-Unterstützung

Ein Bandbreiten-Buff für Spiele

Die Quality of Service-Technologie stellt eine ausreichende Bandbreite sicher und vermeidet eine Überlastung des Netzwerks für PC-Spiele. Es bietet Spielern eine priorisierte Leistung.

Verstärkter PCI Express 3.0 × 4
Unterstützt PCI Express Gen3 × 4 für effizientere Datenübertragungen.

Einfache Einstellung
Einfache Softwareinstallation mit dem intuitiven Dienstprogramm auf der mitgelieferten CD.

Umfassende Systemunterstützung
Voll kompatibel mit Windows 10 / 8.1 / 8/7, Windows Server 2019/2016/2012 R2, Linux.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
300 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Rot
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PCI version:
3.0
Breite:
120.8 mm
Tiefe:
98.2 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.