Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TX201 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TX201 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
TP-Link TX201 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
TP-Link TX201 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-TX201
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TX201
EAN/GTIN:
     840030707834
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
201.5 mm
Verpackungstiefe:
152.5 mm
Verpackungshöhe:
41.5 mm
Paketgewicht:
170 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PCI version:
2.1
Breite:
120.8 mm
Tiefe:
21.5 mm
Höhe:
98.2 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Maximale Datenübertragungsrate:
2500 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.