Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 300Mbps Wireless N Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK 300Mbps Wireless N Router Bild 1
TP-LINK 300Mbps Wireless N Router Bild 1
TP-LINK 300Mbps Wireless N Router Bild 2
TP-LINK 300Mbps Wireless N Router Bild 3
TP-LINK 300Mbps Wireless N Router Bild 4
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WR840N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WR840N
EAN/GTIN:
     6935364070533
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link router 4 port

TP-LINK 300Mbps Wireless N Router

300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s stellt TP-LINKs WLAN-Router TL-WR840N ausreichend Bandbreite für verschiedenste Internetbasisanwendungen wie E-Mailen, Chatten und Surfen bereit. Ausgestattet mit 2 externen Antennen für eine optimale Reichweite sowie 4 10/100Mbit/s LAN-Ports ist er der ideale Router für Anwender, die Wert auf ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis legen. 

Externe Antennen für beste Abdeckung
Mit den beiden externen Antennen des TL-WR840N können hohe Geschwindigkeiten auch über große Distanzen aufrecht erhalten werden. Damit steigen Abdeckung und Zuverlässigkeit der Verbindung weiter an, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause von einem stabilen WLAN-Signal profitieren können.

CCA-Technologie für stabiles WLAN-Signal
Die Clear Channel Assessment (CCA)-Technologie wählt automatisch den besten verfügbaren Kanal aus - für eine bessere Leistung und stabilere Verbindung.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit, ideal für Internet-Basisanwendungen
  • 2 externe Antennen sorgen für optimale WLAN-Abdeckung und -Reichweite
  • Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
  • Die IP-basierte Bandbreitenkontrolle ermöglicht eine optimale Zuweisung der Leistungskapazität je Benutzer

HARDWARE-FUNKTIONEN

  • Schnittstelle:
    • 4 10/100Mbit/s-LAN-Port
    • 1 10/100Mbit/s-WAN-Port
  • Taste:
    • WPS
    • Reset
  • Antenne:2 externe, fixe Antennen
  • Externe Spannungsversorgung:9V/0,6A Gleichspannung
  • WLAN-Standards:
    • IEEE802.11n
    • IEEE802.11g
    • IEEE802.11b
  • Abmessungen (B*T*H):182mm*128mm*35mm
WLAN-FUNKTIONEN
  • Frequenz:
    • 2,4..2,4835GHz
  • Signalrate:
    • 11n: Bis zu 300Mbit/s (dynamisch)
    • 11g: Bis zu 54Mbit/s (dynamisch)
    • 11b: Bis zu 11Mbit/s (dynamisch)
  • Empfängerempfindlichkeit:
    • 270M: -68dBm bei 10% PER
    • 130M: -68dBm bei 10% PER
    • 108M: -68dBm bei 10% PER
    • 54M: -68dBm bei 10% PER
    • 11M: -85dBm bei 8% PER
    • 6M: -88dBm bei 10% PER
    • 1M: -90dBm bei 8% PER
  • Sendeleistung:
    • CE:
      • <20dBm
    • FCC:
      • <30dBm
  • WLAN-Funktionen:
    • WLAN Ein/Aus
    • WDS-Bridge
    • WMM
    • WLAN-Statistiken
  • WLAN-Sicherheit:
    • WEP mit 64/128 Bit
    • WPA/WPA2
    • WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Sendeleistung:
    • CE:
      • max. 20dBm
    • FCC:
      • max. 30dBm
SOFTWARE-FUNKTIONEN
  • Quality of Service: WMM, Bandwidth Control
  • WAN-Typ:
    • Dynamic IP/Static IP/PPPoE/
    • PPTP/L2TP
  • Verwaltung:
    • Access Control Local Management
    • Remote Management
  • DHCP:
    • Server, Client, DHCP Client List,
    • Address Reservation
  • Portweiterleitung:Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ
  • Dynamisches DNS:DynDns, Comexe, NO-IP
  • VPN-Passthrough:PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
  • Zugriffskontrolle:Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
  • Firewall-Sicherheit:
    • DoS, SPI Firewall
    • IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter
    • IP and MAC Address Binding
  • Protokolle:Support IPv4 and IPv6
  • Gastnetz:2.4GHz Guest Network x1
SONSTIGES
  • Zertifizierung:
    • CE
    • RoHS
  • Verpackungsinhalt:
    • 300Mbit/s-WLAN-Router TL-WR840N
    • Netzteil
    • CD
    • LAN-Kabel (RJ45)
    • Schnellinstallationsanleitung
  • Systemanforderungen: Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system
  • Umgebung:
    • Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
    • Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
    • Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
    • Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
  • Betriebssystem:
    • Windows 2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10
    • MacOS
    • Linux-basiertes Betriebssystem
  • Umgebung:
    • Betriebstemperatur: 0°C..40°C
    • Lagertemperatur: -40°C..70°C
    • Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
    • Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: wlan router, 4 port wlan router, 300Mbps Wireless N Router
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.