Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch
TP-Link Omada 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch
TP-Link Omada 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG108S
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108S
EAN/GTIN:
     6935364096694
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Was dieses Produkt kann?
Der TP-Link 8-Port 10/100 / 1000Mbit/s Desktop-Switch bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, auf Gigabit-Ethernet umzusteigen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerkserver- und Backbone-Verbindungen oder machen Sie Gigabit zum Desktop. Plug-and-Play-Design, ohne Konfiguration erforderlich, macht das Produkt einfach zu bedienen. Darüber hinaus nimmt der TL-SG108S einen geringeren Stromverbrauch an. Mit der innovativen energieeffizienten Technologie kann der TL-SG108S Strom sparen und ist damit eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- oder Büronetzwerk.

Gigabit Switch
Mit 8 x 10/100/1000Mbps-Ports erweitert der TL-SG108S Ihre Netzwerkkapazität erheblich und ermöglicht die sofortige Übertragung großer Dateien. Power-User in der Home-, Office-, Workgroup- oder Creative-Produktionsumgebung können jetzt große, bandbreitenintensive Dateien schneller verschieben. Übertragen Sie Grafiken, CGI, CAD oder Multimedia-Dateien sofort im Netzwerk.

Go Green mit deinem Netzwerk
Sie haben nun die Möglichkeit, beim Upgrade auf ein Gigabit-Netzwerk grün zu werden. Dieser TL-SG108S 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop-Switch der neuen Generation verfügt über die neuesten innovativen energieeffizienten Technologien, mit denen Sie Ihre Netzwerkkapazität erheblich erweitern können. Es passt den Stromverbrauch automatisch an den Verbindungsstatus und die Kabellänge an, um den CO2-Fußabdruck Ihres Netzwerks zu begrenzen.

Datenverkehrsoptimierung
802.1p und DSCP QoS ermöglichen reibungslosen latenzempfindlichen Datenverkehr wie Sprache und Video, und IGMP-Snooping optimiert den Multicast-Datenstrom.

Easy to use
Die Auto-Funktionen dieses Gigabit-Switches machen die Installation plug and play und stressfrei. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto MDI / MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Auto-Negotiation an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (entweder 10, 100 oder 1000 Mbit/s) und passt sich intelligent an Kompatibilität und optimale Leistung an. Darüber hinaus sorgt das lüfterlose Design für einen leisen Betrieb.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
IGMP-Snooping:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Wandmontage:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC ,RoHS
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
158 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Energiequelle:
Gleichstrom
Netzteil enthalten:
Ja
Eingangsstrom:
0.6 A
Eingangsspannung:
9 V
Stromverbrauch (max.):
3.3 W
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Transferrate:
11.9 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
16000
Datenpaket-Pufferspeicher:
1.5 MB
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module:
0
Anzahl installierte SFP Module:
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.