Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop Switch
TP-Link 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop Switch
TP-Link 8-Port 10/100/1000Mbit/s Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SG108 V4
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108 V4
EAN/GTIN:
     845973021153
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
SoHo-Switch
Höhepunkte:

- 8 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung
- Metallgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
- Unterstützt QoS nach IEEE802.1p
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

Produktfunktionalitäten

Der 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG108 von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerk-Server und Backbone-Verbindungen oder machen Sie Gigabit zur Realität an Ihrem Arbeitsplatz. Außerdem ist der TL-SG108 für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt. Mit der innovativen, energieeffizienten Technik des TL-SG108 sparen Sie bis zu 72%* Energie ein, womit dieses Gerät auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk ist.

Gigabit-Switch

Ausgestattet mit 8 10/100/1000Mbps-Ports erweitert der TL-SG108 Ihre Netzwerk-Kapazität erheblich, womit die unmittelbare Übermittlung großer Dateien ermöglicht wird. So können Poweruser im Haus, im Büro, in einer Arbeitsgruppe oder in einer kreativen Produktionsumgebung jetzt große, bandbreitenintensive Dateien schneller bewegen. Übermitteln Sie Dokumente, Programme oder Multimedia-Dateien ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Schalten Sie auf grün mit Ihrem Ethernet

Sie haben nun die Möglichkeit, sich für den grünen Weg zu entscheiden, wenn Sie zu einem Gigabit-Netzwerk upgraden wollen! Der 8-Port-Gigabit-Switch TL-SG108 der neuen Generation verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität wesentlich erweitern kann, und zwar mit sehr viel weniger Energieverbrauch. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um die Ökobilanz Ihres Netzes zu verbessern.

- Strom runter, wenn Ports nicht aktiv sind
Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switchs weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG108 erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden, was eine Energieeinsparung von bis zu 72% bedeutet.

- Energiezuteilung nach Kabellänge
Im Idealfall würden kürzere Kabel weniger Strom verbrauchen, weil weniger Energie über die Länge des Kabels verloren geht. Das ist bei den meisten Geräten nicht der Fall, da sie die gleiche Menge an Energie über das Kabel schicken, unabhängig von dessen Länge.


Einfache Handhabung

Die automatischen Funktionen dieses Gigabit-Switchs machen die Installation dank Plug-and-Play problemlos. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
IGMP-Snooping:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Breite:
158 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Energiequelle:
Gleichstrom
Netzteil enthalten:
Ja
Eingangsstrom:
0.6 A
Eingangsspannung:
9 V
Stromverbrauch (max.):
3.31 W
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Datenrate:
10/100/1000Mbps
Transferrate:
11.9 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Max. Datenübertragungsrate:
2 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
16000
Datenpaket-Pufferspeicher:
1.5 MB
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
191 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Paketgewicht:
510 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Bandbreite:
16 Gbit/s
Paketübertragungsgeschwindigkeit:
14880pps/148800pps/1488000pps
Power-LED:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module:
0
Anzahl installierte SFP Module:
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Netzstecker:
DC-Anschluss
Warentarifnummer (HS):
85176990
Switch-Typ:
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Switch Protokoll:
CSMA/CD
Benutzerhandbuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,55*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.