| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-TL-SG105 Herst.-Nr.: TL-SG105 EAN/GTIN: 172304263228 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 85176990 | IGMP-Snooping: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Stahl | LED-Anzeigen: | Ja | Wandmontage: | Ja | Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS | Multicast Unterstützung: | Ja | Switch-Typ: | Unmanaged | Switch-Ebene: | L2 | Quality of Service (QoS) Support: | Ja | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 98 mm | Höhe: | 25 mm | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % | Wärmeableitung: | 7.83 BTU/h | Netzteil enthalten: | Ja | AC Eingangsspannung: | 220 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz | Eingangsstrom: | 0.6 A | Stromverbrauch (max.): | 2.3 W | MAC-Adressentabelle: | 2048 Eintragungen | Routing-/Switching-Kapazität: | 10 Gbit/s | Transferrate: | 7.4 Mpps | Store-and-Forward: | Ja | Jumbo Frames Unterstützung: | Ja | Jumbo-Frames: | 16000 | Datenpaket-Pufferspeicher: | 1 MB | Mitgelieferte Kabel: | AC | Benutzerhandbuch: | Ja | Netzstandard: | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | unterstütze Kabeltypen: | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e | Vollduplex: | Ja | Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja | Auto MDI/MDI-X: | Ja | Auto-Negotiation-Funktion: | Ja | Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt: | Ja | Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt: | Ja | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 5 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse: | 5 | Netzstecker: | DC-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| |