Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SF1024D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SF1024D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
TP-Link TL-SF1024D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
TP-Link TL-SF1024D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
TP-Link TL-SF1024D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
TP-Link TL-SF1024D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-SF1024D(UN)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1024D(UN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Ventilatorlos:
Ja
Breite:
294 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Wärmeableitung:
10.88 BTU/h
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Energiequelle:
AC
Netzteil enthalten:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.53 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
4.8 Gbit/s
Durchgang:
3.57 Mpps
Transferrate:
3.57 Mpps
Store-and-Forward:
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher:
2 MB
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
2000 g
Netzstandard:
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10GBASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl installierten SFP Module:
0
Anzahl installierte SFP Module:
0
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
24
Netzstecker:
AC-Eingangsbuchse
Warentarifnummer (HS):
85176990
Switch-Typ:
Unmanaged
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
CSMA/CD, TCP/IP
Mitgelieferte Kabel:
AC
Benutzerhandbuch:
Ja
Rackmontageset:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.