Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Loadbalance-Breitbandrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Loadbalance-Breitbandrouter
TP-Link Loadbalance-Breitbandrouter
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-R480T+ V1
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-R480T+ V1
EAN/GTIN:
     6935364040123
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Der TL-R480T+ ist ein Produkt, das für kleine Unternehmen konzipiert wurde. Er verfügt über drei wechselbare Schnittstellen, die entweder auf LAN oder auf WAN eingestellt werden können und die es dem Router ermöglichen, bis zu vier WAN-Ports zu anzubieten, um verschiedene Zugangsvoraussetzungen für das Internet mithilfe eines einzigen Geräts zu erfüllen. Zur gleichen Zeit wird der Netzwerkverkehr gesteuert, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt an die Ports verteilt werden. Der TL-R480T+ von TP-LINK wird Ihnen eine konsistente Netzverfügbarkeit und eine zuverlässige Ethernet-Konnektivität liefern.

Online-Erkennung und Tests auf der WAN-Schnittstelle
Die Online-Erkennung und Tests auf der WAN-Schnittstelle dienen dazu, um die Konnektivität der Leitung durch PING/Tracert-Erkennung oder durch eine DNS-Anfrage zu testen und ist eine große Hilfe für Administratoren, um Barrieren und Fehler zu überprüfen und auszuschließen.

IP-/MAC-Adressen-Bindung verhindert Netzwerkangriffe effizient
Die IP-/MAC-Adressbindung sorgt dafür, dass nur die Computer auf das Netzwerk zugreifen können, die bei der Authentifizierung sowohl die korrekte IP- als auch MAC-Adresse benutzen, was die Möglichkeit böswilliger Netzattacken von außen einschränkt.

Sicherheitsorientierte Unternehmensinvestitionen
Der professionelle Blitzschutz ist dafür ausgelegt, das Eindringen von Überspannungen in das Innere der elektrischen Ausrüstung zu verhindern und diese harmlos in die Erde zu entladen. Dieser Router wehrt unter gut geerdeten Bedingungen Blitzschläge von bis zu 4kV ab. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Investitionen in die Netzwerk-Infrastruktur so gut wie möglich von den Gewalten von Mutter Natur verschont bleiben.

Intelligentes Loadbalancing
Die interne automatische Leitungsumleitungsstrategie kann Datenströme entsprechend der Bandbreitenproportion und der Auslastungsrate des Multi-line-Breitbands verteilen. Darüber hinaus können Sie manuell in der Form eines Prozentsatzes die Bandbreite des WAN verwalten. Damit wird es für Sie sehr einfach, Loadbalancing-Regeln einzurichten.

IP- und Port-basiertes QoS
Der TL-R480T+ von TP-LINK unterstützt IP- und portbasiertes QoS, was Ihr Multimediastreaming, Ihre Videokonferenzen, Spiele etc. mit hoher Performance ermöglicht.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Breite:
294 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2350 g
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Vollduplex:
Ja
Statische Route:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Richtlinienbasiertes Routing:
Ja
Gleichzeitige Verbindungen:
30000
Mitgelieferte Kabel:
AC, LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch auf CD-ROM:
Ja
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1800 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern:
Ja
URL-Filterung:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
ARP-Angriffsverhütung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
Flash-Speicher:
4 MB
Speicherkapazität:
64 MB
Interner Speichertyp:
DRAM
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse:
5
RS-232 port:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,51*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.