Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link PoE-Adapter
TP-Link PoE-Adapter
TP-Link PoE-Adapter
TP-Link PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-POE2412G
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-POE2412G
EAN/GTIN:
     845973083342
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Versorgung Ihre Geräte
Der TL-POE2412G PoE Adapter versorgt Ihre passiven PoE Geräte gleichzeitig mit Strom und Daten

Benutzerfreundliches Design für einfache Wand-Montage
Die praktische Wandhalterung des TL-POE2412G ermöglicht eine stabile Wandmontage.

Umfangreiche Kompatibilität
Der TL-POE2412G ist kompatibel mit allen passiven TP-Link PoE Produkten.
Weitere Informationen:
Breite:
85.8 mm
Tiefe:
43.9 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen (BxTxH):
43.9 x 85.8 x 35 mm
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
290 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
unterstütze Kabeltypen:
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Produktfarbe:
Weiß
Wandmontage:
Ja
Plug:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
LED-Anzeigen:
Leistung
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Wandmontageset:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung:
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
24 V
Ausgangsleistung:
12 W
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.