Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-POE150S PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-POE150S PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
TP-Link TL-POE150S PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
TP-Link TL-POE150S PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
TP-Link TL-POE150S PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-POE150S
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-POE150S
EAN/GTIN:
     5054230488966
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Weitere Informationen:
Breite:
80.8 mm
Tiefe:
54 mm
Höhe:
24 mm
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044090
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Power over Ethernet (PoE) Spannung:
48 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.