Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 3G/4G-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-MR3420
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR3420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
WLAN-Teilen durch 3G/4G-Surfstick
300Mbit/s-3G/4G-Router

Richten Sie im Handumdrehen einen 3G/4G Hotspot ein
Mit TP-Links tragbarem 3G/4G-WLAN-Router TL-MR3420 richten Sie im Handumdrehen einen WLAN-Hotspot ein. Schließen Sie lediglich einen 3G/4G-Surfstick an und schon können Sie mit Ihren Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets online gehen oder die Verbindung mit Familie und Freunden teilen.

Verbindungen für mehr als 32 Geräte gleichzeitig
Der TL-MR3420 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC.

Zwei Modi, unbeschränkte Möglichkeit
Der TL-MR3420 unterstützt auch eine WAN-Internetverbindung mittels LAN-Kabel. Mit diesem günstigen All-in-One-Router können Sie je nach Wunsch auch zwischen kabelgebundenen WAN- und 3G/4G-WLAN-Verbindungen wechseln.

Einfache Verwaltung mittels der Tether-App
Mit der Tether-App können Sie Ihren TL-MR3420 einfach und unkompliziert über jedes iOS- und Android-Gerät verwalten. z.B.: Sie können kontrollieren, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Ein-/Ausschalter:
Ja
Firewall:
Ja | NAT, SPI
DDoS-Schutz:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
URL-Filterung:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Web-basiertes Management:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Empfängersensitivität:
270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
204 mm
Tiefe:
138 mm
Höhe:
44 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
620 g
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antenne Steckertyp:
RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Anzahl der Antennen:
2
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung:
20 dBmW
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Antenne enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.