Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router
TP-Link SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router
TP-Link SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router
TP-Link SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-ER7206
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-ER7206
EAN/GTIN:
     840030701474
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Ein sicheres, zuverlässiges Gigabit-Gateway mit VPN und Multi-WAN für den professionellen Einsatz, zentral gesteuert und im SDN integriert.
SafeStream-Gigabit-Multi-WAN-VPN-Router

Zentralisiertes
Cloud-Management

Integriert in der Omada-SDN-Plattform

Bis zu 4 Gigabit-WAN-Ports
1× SFP WAN-Port + 5× RJ45-Ports (1× WAN + 2× WAN/LAN + 2× LAN)


Hochsicherheits-VPN
IPSec/ PPTP/ L2TP
VPN & OpenVPN

Multi-WAN
Load Balance

Ermöglicht die Bündelung mehrere Internet-Anschlüsse für eine kombinierte Bandbreite

Das software-definierte Netzwerk (SDN) mit Cloudzugriff
Das software-definierte Netzwerk von Omada integriert Netzwerkgeräte, wie Accesspoints, Switches und Gateways in einem 100% zentralisiertes Cloud-Verwaltungsplattform. Omada ermöglich enorm skalierbare Netzwerke, die alle von einer einzigen Oberfläche zentral gesteuert werden. Das nahtlose Erstellen und Verwalten von WLAN und LAN-Verbindungen ist so möglich, eine ideale Lösung für das Gastgewerbe. Bildungseinrichtungen, Ladengeschäfte, Büros und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung, System, WAN
Web-basiertes Management:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
SFP-WAN:
Ja
Breite:
226 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
35 mm
DHCP-Server:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Flash-Speicher:
132 MB
Speicherkapazität:
512 MB
Interner Speichertyp:
DRAM
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Richtlinienbasiertes Routing:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
226 mm
Verpackungstiefe:
288 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
1320 g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Firewall:
Ja | SPI
URL-Filterung:
Ja
ARP-Angriffsverhütung:
Ja
Zugriffkontrollliste:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
VPN Unterstützung:
IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.