Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter
TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter
TP-Link Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     C1363-TG-3468
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TG-3468
EAN/GTIN:
     6935364001049
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Gigabit-PCI-Express-Netzwerkadapter

Systemanforderung
Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

Platzsparender Einsatz
Im Vergleich zu dem normalen steckbaren Netzwerkkarten ist der TG-3468 auch für Mini-Tower-Computer geeignet.

Energie- und Leistungseffizient
Mit Wake-on-LAN ist Ihre Netzwerkausstattung besonders effizient zu verwalten und zentral zu steuern. Ihre Netzwerkkarte wird dabei automatisch in den Betriebsmodus versetzt, wenn Signale übertragen werden.
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Ressourcen-CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Grün, Grau
LED-Anzeigen:
Status
Zertifizierung:
FCC, BSMI, VCCI
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
78.5 mm
Tiefe:
120.8 mm
Höhe:
21.5 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Konformitätsbescheinigungen:
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.