| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-T2700G-28TQ Herst.-Nr.: T2700G-28TQ EAN/GTIN: 6935364022204 |
| |
|
| | |
| TP-LINK JetStream™ L2+ Managed Switch Produktfunktionalitäten TP-LINKs T2700G-28TQ ist ein managebarer L2+-Switch, der für ein hochverfügbares, skalierbares und robustes Netz designt wurde. Er verfügt über 24 Gigabit-RJ45-Ports, 4 Combo-Gigabit-SFP-Slots sowie bis zu 4 10Gigabit-SFP-Slots, sodass Sie beim Verkabeln alle Flexibilität haben. Nach Upgrade mit einer Layer3-Lizenz, unterstützt der T2700G-28TQ zudem eine Vielzahl an Layer-3-Funktionen wie OSPF/ECMP/PIM/VRRP. Des Weiteren erlaubt er physisches Stacking und den Anschluss eines zweiten Netzteils und verfügt über zahlreiche Sicherheitsmechanismen, um Ihr Netz effektiv abzusichern. Dies macht den T2700G-28TQ zu einer zuverlässigen und kostengünstigen Lösung für große Business- und ISP-Netze. Hauptmerkmale - Grundlegende Layer3-Funktionen wie standardmäßiges RIPv1/v2 sowie vielfältige Layer3-Funktionen: OSPF/ECMP/PIM/VRRP nach Upgrade mit Layer3-Lizenz (T2700G-28TQ-L1000)
- Physisches Stacking für bis zu 8 Geräte und 320 Gbit/s Switching-Kapazität für hohe Skalierbarkeit und effiziente Ausfalltoleranz
- Der 10-Gigabit-Ethernet-Uplink behebt Datenstaus bei bandbreitenintensiven Anwendungen und erlaubt schnelle Paketauslieferung
- Ein einfach auszuwechselndes Netzteil und die Möglichkeit einer redundanten Spannungsversorgung minimieren Downtimes
HARDWARE-FUNKTIONEN - Standards und Protokolle:
- IEEE802.3i
- IEEE802.3u
- IEEE802.3ab
- IEEE802.3z
- IEEE802.3ae
- IEEE802.3ad
- IEEE802.3x
- IEEE802.1d
- IEEE802.1s
- IEEE802.1w
- IEEE802.1q
- IEEE802.1x
- IEEE802.1p
- Schnittstelle:
- 24 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- (mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX)
- 4 Combo-Gigabit-SFP-Slots
- Bis zu 4 10Gigabit-SFP+-Slots (2 fest und 2 optional)
- 1 Konsolenport
- Kabel:
- 10BASE-T: UTP-Kategorien 3, 4, 5 (max. 100m)
- 100BASE-TX: UTP-Kategorie 5 oder höher (max. 100m)
- 1000Base-T: UTP-Kategorie 6 oder höher (max. 100m)
- 100BASE-FX: MMF, SMF
- 1000BASE-X: MMF, SMF
- 10GBASE-LR
- 10GBASE-SR
- Anzahl Lüfter:4
- Spannungsversorgung:100..240V/50..60Hz-Wechselspannung
- Abmessungen (B*T*H):440mm*330mm*44mm
PHYSISCHES STACKING - Steckplätze für SFP+-Transceiver und DAC(Direct Attach Copper)-Kabel:
- TXM431-SR
- TXM431-LR
- TXC432-CU1M
- TXC432-CU3M
- Maximale Anzahl installierbarer Stacking-Ports:2 SFP+
- Geräte pro Stack:8
- Verbindungsgeschwindigkeit beim Stacking (pro Port):20Gbit/s (Vollduplex)
PERFORMANCE - Switchingkapazität: Bis zu 128 Gbit/s bei einem Standalone-Switch
- Switchingkapazität: Bis zu 320 Gbit/s in einem Stack mit 8 Geräten
- Paketweiterleitungsrate: Bis zu 95,2Mpps bei einem Standalone-Switch
- MAC-Adresstabelle: 32k
- Paketpufferspeicher: 16Mb
- Jumbo-Frames: 10240 Bytes
- Anzahl Routen: 12k
- Anzahl Statischer Routen: 256
- Anzahl IP-Interfaces: 128
SOFTWARE-FUNKTIONEN - Grundlegende Layer3-Funktionen:
- Paketweiterleitung bei voller Geschwindigkeit
- Statisches Routing
- RIP v1, v2
- DHCP-Server/-Relay
- Erweiterte Layer3-Funktionen (Lizenz erforderlich):
- OSPFv2
- ECMP PIM-SM/PIM-DM/IGMP
- ARP-Proxy
- VRRP
- Quality of Service:
- CoS/DSCP-Priorität nach 802.1p
- 8 Prioritätswarteschlangen
- Warteschlangenscheduling: SP, WRR, SP+WRR
- Port-/Flussbasierende Datenratenbegrenzung
- Voice-VLAN
- Layer2-Funktionen:
- IGMP-Snooping v1/v2/v3
- LACP nach 802.3ad (Bis zu 32 Gruppen mit 8 Ports pro Gruppe)
- Spanning-Tree STP/RSTP/MSTP
- BPDU-Filtering/Guard
- TC/Root-Protect
- Loopback-Erkennung
- Flusskontrolle nach 802.3x
- VLAN:
- Bis zu 4k VLANs zugleich (aus 4k VLAN-IDs)
- IEEE802.1Q-VLAN/MAC-VLAN/Protokoll-VLAN/QinQ/Privates VLAN/GVRP
- Zugriffskontrollliste:
- L2..L4-Paketfilterung, basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse, TCP-/UDP-Ports, 802.1p, DSCP, Protokoll und VLAN-ID
- Zeitbasierend
- Sicherheit:
- IP-/MAC-/Port-VID-Bindung
- IEEE802.1X-/Port-/MAC-basierende Authentifizierung, RADIUS, Gast-VLAN
- DoS-Abwehr
- Dynamische ARP-Inspektion (DAI)
- SSH v1/v2
- SSL v2/v3/TLSv1
- Portsicherheit
- Filterung von Broadcast-/Multicast-/Unknown-Unicast-Angriffen
- Verwaltung:
- Weboberfläche, CLI
- SNMP v1/v2c/v3, kompatibel zu öffentlichen und TP-LINKs privaten MIBs
- RMON (Gruppen 1, 2, 3 und 9)
- DHCP-/BOOTP-Client, DHCP-Snooping, DHCP-Option 82
- CPU-Monitoring
- Port-Mirroring
- Zeiteinstellung: SNTP
- NDP/NTDP integriert
- Firmware-Upgrade über TFTP und Web
- Systemdiagnose: VCT
- Systemprotokoll, öffentliche MIBs
- Dual-Image
SONSTIGES - Zertifizierung:
- Verpackungsinhalt:
- Switch
- Spannungskabel
- Schnellinstallationsanleitung
- CD
- Rackmount-Kit
- Gummifüßchen
- Systemanforderungen:
- Microsoft Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8 oder 10
- MacOS®
- NetWare®
- UNIX®
- Linux
- Umgebung:
- Betriebstemperatur: 0°C..40°C
- Lagertemperatur: -40°C..70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen: | | Garantie: | lebenslange Garantie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soho switch, JetStream™ L2+ Managed Switch |
| | |
| |