| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-T1500-28PCT(TL-SL2428P) Herst.-Nr.: T1500-28PCT(TL-SL2428P) EAN/GTIN: 6935364092597 |
| |
|
| | |
| TP-LINK 29-Port Smart Switch Produktunktionalitäten TP-LINKs T1500-28PCT verfügt über 24 10/100Mbit/s-Ethernet-Ports, die nach den PoE-Standards IEEE802.3af/at arbeiten und insgesamt bis zu 180W Leistung für PoE-fähige IP-Kameras oder Accesspoints abgeben können. Weiterhin ist er ausgestattet mit 4 10/100/1000Mbit/s-Ports und 2 Combo-SFP-Ports, so dass Ihr Netz sich flexibel erweitern lässt. Mit dem Switch verfügen Sie über gute Performance, professionelles QoS, nützliche Sicherheitsstrategien und viele Layer2-Managementfunktionen. Power over Ethernet nach IEEE802.3af/at Der T1500-28PCT verfügt über 24 IEEE802.3at/af-kompatible PoE-Ports, die insgesamt 180W an kompatible Geräte liefern können. Es handelt sich bei diesem Switch um eine effiziente, kostengünstige Lösung zum Speisen von Accesspoints, Überwachungskameras, IP-Telefonen usw., während Sie sich die Installation von Spannungskabeln und sogar Steckdosen sparen können. Der T1500-28PCT ist so kompakt, dass Sie nahezu überall dort, wo PoE gebraucht wird, Energie über LAN-Kabel liefern können. Erweiterte QoS-Merkmale Der Switch verfügt über umfassende QoS-Eigenschaften für die Integration von Sprach-, Daten- und Videodiensten in einem Netz. Der Administrator legt die Priorität des Verkehrs basierend auf mehreren Variablen fest, u. a. Port-, 802.1P- und DSCP-Priorität, um sicherzustellen, dass die Sprach- und Videoübertragung immer klar, reibungslos und frei von Störungen ist. Üppige Layer2- und Layer2+-Features Der T1500-28PCT verfügt über eine ganze Latte von L2-Features, wie z.B. Tag-VLAN nach 802.1Q, Port-Isolation, Port-Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link-Aggregation und Flusskontrolle nach 802.3x. Weiterhin bietet der Switch erweiterte hilfreiche Funktionen wie Loopback-Erkennung, Kabeltest und IGMP-Snooping. IGMP-Snooping stellt sicher, dass der Switch Multicast-Streams ganz intelligent nur an die vorgesehenen Empfänger weiterleitet, während IGMP-Throttling und -Filterung die Empfänger an bestimmte Ports bindet, um unerlaubten Empfang zu unterbinden. Professionelle Managementmöglichkeiten Der T1500-28PCT ist einfach zu benutzen und zu administrieren. Er unterstützt diverse benutzerfreundliche Managementoptionen wie die intuitive webbasierende grafische Benutzeroberfläche (GUI) sowie SNMP (v1/2/3) und RMON. Hauptmerkmale - 24 PoE+-Ports nach 802.3at/af, Gesamtleistung 180W
- Integrierte Sicherheitsstrategie mit: 802.1Q-VLAN, Portsicherheit und Storm-Control zur Absicherung Ihres Netzes
- L2/L3/L4-QoS und IGMP-Snooping optimieren Voice- und Videoapplikationen
- Verwaltung über Web, CLI, SNMP, RMON
HARDWARE-FUNKTIONEN - Standards und Protokolle:
- IEEE802.3i
- IEEE802.3u
- IEEE802.3ab
- IEEE802.3z
- IEEE802.3ad
- IEEE802.3x
- IEEE802.1d
- IEEE802.1s
- IEEE802.1w
- IEEE802.1q
- IEEE802.1p
- Schnittstelle:
- 24 10/100Mbit/s-RJ45-Ports (Autoabstimmung/Auto-MDI/MDIX)
- 4 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports (Autoabstimmung/Auto-MDI/MDIX)
- 2 Combo-Gigabit-SFP-Slots
- Kabel:
- 10BASE-T: UTP-Kabel der Kategorie 3 oder höher (maximal 100m)
- 100BASE-TX: UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher (maximal 100m)
- 1000BASE-T: UTP-Kabel der Kategorie 6 oder höher (maximal 100m)
- 1000BASE-X: MMF, SMF
- Anzahl Lüfter:2
- Spannungsversorgung:100..240V/50..60Hz Wechselspannung
- Energieverbrauch:Mit PoE maximal 222,15W (230V/50Hz)
- PoE: Budget192W
- PoE+-Ports:
- Standard: 802.3at/af
- Anzahl: 24
- Maximale Leistungsabgabe: 180W
- Abmessungen (B*T*H):440mm*220mm*44mm
PERFORMANCE - Switchingkapazität: 12,8Gbps
- Paketweiterleitungsrate: 9,5Mpps
- MAC-Adresstabelle: 8k
- Jumbo-Frames: 9216 Byte
SOFTWARE-FUNKTIONEN - Quality of Service:
- Unterstützt 802.1p-CoS/DSCP-Priorität
- Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
- Queue-Scheduling: SP, WRR, SP+WRR
- Port-/flussbasierte Datenratenbegrenzung
- Voice-VLAN
- Layer2-Funktionen:
- IGMP-Snooping V1/V2/V3
- 802.3ad LACP (Bis zu 6 Aggregationsgruppen mit 4 Ports pro Gruppe)
- Spanning-Tree STP/RSTP/MSTP
- LLDP, LLDP-MED
- BPDU-Filterung/Guard
- TC/Root-Protect
- Loopback-Erkennung
- Flusskontrolle nach IEEE802.3x
- VLANUnterstützt bis zu 512 VLANs mit 4k VLAN-IDs
- ZugriffskontrolllisteL2..L4-Paket-Filterung basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse und TCP/UDP-Ports
- Sicherheit:
- SSH v1/v2
- SSL v2/v3/TLSv1
- Port-Sicherheit
- Broadcast-/Multicast-/Unknown-Unicast-Sturmkontrolle
- Verwaltung:
- Weboberfläche und CLI
- SNMP v1/v2c/v3, kompatibel zu öffentlichen MIBs und TP-LINK-eigenen MIBs
- RMON (Gruppen 1, 2, 3, 9)
- CPU-Überwachung
- Port-Mirroring
- Zeiteinstellung über SNTP
- Firmware-Upgrade: TFTP und Web
- Systemdiagnose: VCT
- Systemprotokoll und öffentliche MIBs
SONSTIGES - Zertifizierung:
- Verpackungsinhalt:
- T1500-28PCT
- Spannungskabel
- Installationsanleitung
- CD
- Rackmountkit
- Gummifüßchen
- Systemanforderungen:
- Microsoft® Windows® 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10
- MacOS®
- NetWare®
- UNIX®
- Linux
- Umgebung:
- Betriebstemperatur: 0°C..40°C
- Lagertemperatur: -40°C..70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen: | | Garantie: | lebenslange Garantie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |