 |  |
DHCP-Funktionen: | DHCP relay, DHCP server |
Zugriffkontrollliste: | Ja |
IGMP-Snooping: | Ja |
MAC Adressen Filtern: | Ja |
Statische Anschlusssicherheit: | Ja |
SSH-/SSL-Unterstützung: | Ja |
Loop Protection: | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Autentifizierungstyp: | RADIUS |
Rack-Einbau: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Konformitätsbescheinigungen: | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
Speicherkapazität: | 256 MB |
Flash-Speicher: | 32 MB |
Ventilatorlos: | Ja |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 180 mm |
Höhe: | 44 mm |
Betriebstemperatur: | 0 - 45 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Wärmeableitung: | 52.75 BTU/h |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Energiequelle: | AC |
Netzteil enthalten: | Ja |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (max.): | 16.46 W |
MAC-Adressentabelle: | 32000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität: | 160 Gbit/s |
Transferrate: | 119.04 Mpps |
Store-and-Forward: | Ja |
Anzahl Queues: | 8 |
Statische Route: | Ja |
Anzahl der statischen Routen: | 48 |
Anzahl IP-Schnittstellen: | 16 |
Jumbo Frames Unterstützung: | Ja |
Jumbo-Frames: | 9000 |
Datenpaket-Pufferspeicher: | 16 MB |
Netzstandard: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Port-Spiegelung: | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung: | Ja |
Link Aggregation: | Ja |
Broadcast-Sturmkontrolle: | Ja |
Ratenbeschränkung: | Ja |
Spannbaum-Protokoll: | Ja |
Active-Link-Erfassung: | Ja |
Virtuelle LAN-Funktionen: | MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
Anzahl der VLANs: | 4000 |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 0 |
Anzahl installierten SFP Module: | 0 |
Anzahl installierte SFP Module: | 0 |
Menge Modul-Steckplätze SFP+: | 8 |
Konsolen-Port: | RJ-45/Micro-USB |
Netzstecker: | AC-Eingangsbuchse |
Multicast Unterstützung: | Ja |
Switch-Typ: | Managed |
Switch-Ebene: | L2/L2+ |
Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
Web-basiertes Management: | Ja |
Traffic-Klassifizierung: | Ja |
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI): | Ja |
Systemereignisprotokoll: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellstartübersicht: | Ja |