Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link MB115-4G WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link MB115-4G WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
TP-Link MB115-4G WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
TP-Link MB115-4G WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
TP-Link MB115-4G WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-MB115-4G
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MB115-4G
EAN/GTIN:
     6957939002831
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
300 Mbit/s
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte UMTS-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Maximale Sendeleistung (2,4 GHz):
74.5 dBmW
Energiequelle:
Gleichstrom
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Breite:
219 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
32 mm
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.