Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link MA70XE Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link MA70XE Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s
TP-Link MA70XE Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s
TP-Link MA70XE Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 1201 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-MA70XE
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MA70XE
EAN/GTIN:
     6957939003159
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Antennentyp:
2x2
Antennenrichtungsart:
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN / Bluetooth
Breite:
226.3 mm
Tiefe:
120.8 mm
Höhe:
21.5 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.