Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada Gigabit VPN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada Gigabit VPN Router
TP-Link Omada Gigabit VPN Router
TP-Link Omada Gigabit VPN Router
TP-Link Omada Gigabit VPN Router
TP-Link Omada Gigabit VPN Router
TP-Link Omada Gigabit VPN Router
Artikel-Nr.:
     C1363-ER605
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER605
EAN/GTIN:
     6935364089597
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Die Omada-SDN-Plattform — Die smarte Cloud-Lösung für professionelle Netzwerke
Der TL-R605 ist für eine nahtlose Verwaltung in der Omada-SDN integriert und kann so zentralisiert von überall zu jeder Zeit verwaltet werden. So wird das gesamte Netzwerk von einer einzigen Plattform eingerichtet, verwaltet, und überwacht. Ein Standalone-Management über die Web-Oberfläche oder App ist auch für die maximale Flexibilität auch möglich.

Bis zu drei WAN Gigabit Ports & ein USB WAN für mobiles Internet
Zwei frei austauschbare Ports ermöglichen es dem Router, bis zu drei WAN-Ports für verschiedene Internetzugangsanforderungen zu unterstützen. Die Multi-WAN-Load-Balancing-Funktion verteilt entsprechend dem Bandbreitenanteil jedes WAN-Ports die Datenstreams, um die Auslastungsrate bei mehreren Internetleitungen zu erhöhen.
Mobiles Internet über ein 4G/3G-Modem, das an den USB-Anschluss angeschlossen wird, wird ebenfalls für die WAN-Sicherung unterstützt.

Hochsicherheits-VPN
TL-ER605 unterstützt IPSec/PPTP/L2TP VPN over IPSec/SSL Protokolle. Der leistungsfähige Hardware-Design, ist für bis zu 20× LAN-to-LAN IPsec-, 16× OpenVPN*-, 16× L2TP-, and 16× PPTP-VPN-Verbindungen.. One-click auto IPSec-VPN* vereinfacht die VPN-Konfiguration und ermöglicht die gleichzeitige Netzwerk-Verwaltung, Absicherung und Verschlüsselung private Site-To-Site Datenkommunikationen über das Internet.

Umfassende Sicherheitsfunktionen
Leistungsstarker Firewall Sichere Firewall-Regeln schützen Ihr Netwerk und Ihre Daten.

Praktische VLAN-Unterstützung
Erstellen Sie virtuelle Netzwerksegmente, um die Sicherheit, Stabilität und Verwaltung Ihres Netwerks zu erhöhen.

DoS-Schutz
Automatische Erkennung und Verhinderung von Denial of Service (DoS)-Attacken, wie TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death und andere Gefährdungen Ihrer Internetverbindung.

IP/MAC/URL Filterung
Sicherung gegen Viren, Attacken und Eindringlinge.

IP-MAC Binding
Reserviert statische IPs für Endgeräte um ARP-Attacken oder ARP-Spoofing abzuwehren.

One-Click ALG Aktivierung
One-Click ALG Activierung für Anwendungen wie FTP, H323, SIP, IPsec und PPTP.

Strategische Internetzugriffssteuerung
Legen Sie standartisierte Profile für die Internetnutzung und Zugriffsrechte für unterschiedlicher Benutzergruppen wie Angestellte und Gäste mit IP/MAC/URL-Filter und Zugriffssteuerung (ACL). Captive-Portal-Autentifikation bietet Kontrolle über Netzwerk-Ressourcen, indem die Benutzer erfasst, authentifiziert und klassifiziert wird. So können unterschiedliche Netzwerkressourcen für bestimmte Nutzer oder Gäste zugewiesen werden.

Einfache Verwaltung durch die Omada-App
Befolgen Sie die intuitive, angeleitete Konfiguration in der kostenlosen Omada-App um die Einrichtung innerhalb weniger Minuten anzuschließen. Omada ermöglicht die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung des Netzwerks und Endgeräte, alles praktischerweise von einem Moblgerät aus.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
Rack-Kapazität:
1U
LED-Anzeigen:
Aktivität, LAN, System, USB, WAN
Web-basiertes Management:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Breite:
158 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
25 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7.94 W
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung:
Ja
Traffic Control:
Ja
Richtlinienbasiertes Routing:
Ja
Gleichzeitige Verbindungen:
150000
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
650 g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Firewall:
Ja
Authentisierung Methode:
SHA-1, MD5
URL-Filterung:
Ja
DoS Attacken Prävention:
Ja
ARP-Angriffsverhütung:
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Anzahl VPN-Tunnels:
20
VPN Unterstützung:
• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPSec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels
NAT Funktionalität:
• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
Ethernet-WAN:
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Router Protokoll:
RIP-1, RIP-2
Management-Protokolle:
Telnet
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Unterstützte Protokolle:
IPsec/PPTP/L2TP
Flash-Speicher:
128 MB
Speicherkapazität:
256 MB
Interner Speichertyp:
DRAM
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.