Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System, 2er Pack
TP-Link AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System, 2er Pack
TP-Link AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     C1363-DECO XE75(2-PACK)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO XE75(2-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098687130
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Mesh WiFi weiterentwickelt
Deco XE75


Neues Band.
Neue Möglichkeiten.

Das brandneue 6-GHz-Band bietet die schnellstmöglichen Geschwindigkeiten, die niedrigsten Latenzzeiten und eine noch nie dagewesene Kapazität.

Die Power von 6E
Mit WiFi 6E wird das verfügbare Spektrum mehr als verdoppelt, was bedeutet, dass es keinen Wettbewerb mehr um den Äther gibt. Erleben Sie dank des sauberen 6-GHz-Bandes und der zusätzlichen 160-MHz-Kanäle, die Störungen durch ältere Geräte beseitigen, ein blitzschnelles WiFi.

WiFi, das jeden Winkel erreicht
Erleben Sie flüssige Streams und solide Verbindungen von überall in Ihrem Zuhause.

Die beste Performance & Abdeckung
Dank des 6-GHz-Bandes auf der grünen Wiese mit mehr Spektren profitiert die Backhaul-Leistung zwischen den Deco-Geräten, wodurch das stabilste und stärkste Netzwerk entsteht, das jeden Winkel Ihres Hauses abdeckt. Dadurch wird auch die allgemeine WiFi-Leistung aller Nicht-6E-Geräte verbessert.

Unglaubliche Geschwindigkeiten
Erreichen Sie so schnelle Gigabit-Geschwindigkeiten, dass Sie einwandfreie Videos streamen können, während Sie AR/VR-Welten erkunden.

Entwickelt für
mehr Geräte

Unabhängig davon, wie viele Bildschirme oder Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, ermöglicht die neueste Generation von WiFi überlastungsfreie Signale.

Intelligente Vernetzung für ein intelligenteres Zuhause
Deco verwendet seine eigenen Algorithmen, um die Verbindungen in Ihrem Netzwerk zu automatisieren und so jederzeit die bestmöglichen Signale zu gewährleisten.

Schützen Sie Ihr Netzwerk und alles, was sich darin befindet

Erkennen Sie Cyber-Bedrohungen, damit Ihre Privatsphäre und Ihre angeschlossenen Geräte gut geschützt sind.
- IoT-Echtzeitschutz
- Blocker für bösartige Websites
- Eindringungsschutz
- Heimnetzwerk-Scanner

Robuste Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie ungeeignete Inhalte, um die Gesundheit der Familie im Internet zu schützen.
- Benutzerprofil nach Alter
- InhaltFilter
- Schlafenszeit
- Zeit-Belohnungen

Quality of Service (QoS)
Priorisieren Sie Ihren Bandbreitenbedarf, um ein schnelleres Netzwerkerlebnis zu erhalten.
- Gerätepriorität

Umfassende Berichte
Erhalten Sie umfassende Statistiken und Einblicke, damit Sie Ihr Heimnetzwerk besser kennenlernen.
- Internet Benutzer Übersicht
- Online-Zeit Analyse
- Analyse des Browserverlaufs
- Endgerätestatistik

Steuern Sie, wie Sie wollen

Einfaches Management
Verwalten Sie Ihr WiFi zu Hause oder unterwegs mit der Deco App. Sehen Sie alle verbundenen Geräte, priorisieren Sie Ihre eigenen und richten Sie ein Gastnetzwerk ein.

Sprachsteuerung
Koppeln Sie sich mit Alexa, um die Deco XE75 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Alle Decos arbeiten zusammen
Der Deco XE75 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel und bildet ein Mesh-Netzwerk. Erweitern Sie die Mesh-WiFi-Abdeckung jederzeit, indem Sie weitere Deco-Modelle hinzufügen.

Einrichtung leicht gemacht

1 VERBINDUNG
mit einem Modem und schalten Sie beide ein.
2 DOWNLOAD
und starten Sie die Deco-App.
3 KONFIGURIEREN
indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE):
Ja
Dynamische IP-Adresse:
Ja
Statische IP:
Ja
IGMP-Proxy:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
Tagged VLAN:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt:
TP-Link Deco
Breite:
105 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
169 mm
Verpackungsbreite:
305.5 mm
Verpackungstiefe:
276.5 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
1910 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
DHCP-Client:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Cloud-Services unterstützt:
TP-Link ID
Portweiterleitung:
Ja
BeamForming:
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern:
Off time, Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Pause the Internet, Zeitsteuerungen, Wöchentliche/monatliche Berichte
Firmware kann hochgerüstet werden über:
Netzwerk
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
Anzahl der Antennen:
4
Anzahl der unterstützten Geräte:
200
Maximale Abdeckung:
510 m²
Reset-Knopf:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten:
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.