Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh Unit
TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh Unit
Artikel-Nr.:
     C1363-DECO X60(1-PACK)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X60(1-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364052409
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Mehr Verbindungen, Größere Abdeckungen.
AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh Wi-Fi-System

Game-Changer: Wi-Fi 6 Mesh
Ausgestattet mit der Wi-Fi 6-Technologie ist das Mesh-WLAN von Deco für das gesamte Zuhause so konzipiert, dass es eine enorme Steigerung der Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität bietet. Holen Sie sich das neueste Mesh-WLAN, um das zukünftige Netzwerk zu genießen, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.

KI-gesteuertes Mesh: Immer lernend, ständig optimierend
Ausgestattet mit KI-gesteuertem Mesh bietet Deco X60 intelligentes WLAN, das Ihnen ohne Unterbrechung überall hin folgt. Es lernt automatisch Ihre Netzwerkumgebung, Client-Qualität und Benutzerverhalten. Ausgefeilte Algorithmen berücksichtigen verschiedene Faktoren, sodass Deco X60 ein ideales Mesh-WLAN bietet, das einzigartig für Ihr Zuhause ist. Gehen Sie durch Ihr Zuhause und genießen Sie nahtloses Streaming mit den schnellstmöglichen Geschwindigkeiten.

Nahtloses Roaming mit einem WLAN-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis.

6 Streams:
Mehr Erfahrung,
weniger Verzögerung

Mit sechs gleichzeitigen Datenströmen ist mehr als genug Bandbreite für verbundene Geräte vorhanden. Dies bedeutet, reaktionsschnelleres Gaming oder 8K-Streaming mit einwandfreiem Video und klarem Audio zu genießen, selbst wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten übertragen.

Lassen Sie die Experten Ihr Zuhause sichern
Passen Sie Ihr Heimnetzwerk mit verbesserter Sicherheit an, indem Sie das Kit integrierter Funktionen von TP-Link HomeShield verwenden. Egal, ob Sie Sicherheitslücken im Netzwerk identifizieren, die Zeit begrenzen, die Ihre Kinder online verbringen, oder Websites blockieren, HomeShield gibt Ihnen die Tools an die Hand, die Sie benötigen, um Ihr Netzwerk vollständig zu verwalten.

Netzwerkschutz
Erkennen Sie Cyber-Bedrohungen, um Ihre Privatsphäre und verbundene Geräte gut zu schützen.

Robuste Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, damit Familien online gesund bleiben.

Dienstqualität (QoS)
Priorisieren Sie Ihren Bandbreitenbedarf, um ein schnelleres Netzwerkerlebnis zu erhalten.

Umfassende Berichte
Erhalten Sie vollständige Statistiken und Einblicke, damit Sie Ihr Heimnetzwerk besser kennen.

Die Einrichtung ist jetzt viel einfacher geworden
Packen Sie Deco aus, installieren Sie die App und folgen Sie dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deco-App kümmert sich um den Rest und bringt Ihr Netzwerk in wenigen Minuten zum Laufen.

1 Verbinden Sie Deco mit Ihrem Kabelmodem und schalten Sie beide Geräte ein
2 Laden Sie die Deco-App herunter und starten Sie sie. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der App, um die Einrichtungsschritte abzuschließen
3 Schalten Sie einfach die nächste Deko ein; es wird automatisch dem Netzwerk beitreten

WLAN leicht gemacht

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs in der Deco-App, einschließlich Anzeige aller verbundenen Geräte, Priorisierung Ihrer eigenen, Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Stimmenkontrolle
Koppeln Sie mit Alexa, um Deco X60 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Alle Dekos arbeiten zusammen
Deco X60 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Dekos hinzufügen.

Dekorieren Sie Ihr Zuhause
Das reinweiße Design, schlicht, aber allumfassend, erinnert an winterliche Stimmung oder einen hellen Sommertag. Deco X60 mit einem zarten Gehäuse passt perfekt in verschiedene Heimdekorationen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-PSK, WPA3, WPA, WPA2
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE):
Ja
Dynamische IP-Adresse:
Ja
Statische IP:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Gastzugang:
Ja
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
114 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Ethernet-WAN:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Bandsteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Firewall:
SPI
BeamForming:
Ja
DHCP-Client:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Anzahl der Antennen:
4
Reset-Knopf:
Ja
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
194 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1210 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
0.8 A
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.5 A
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten:
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Zertifizierung:
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.