Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System, 2er Pack
TP-Link AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System, 2er Pack
TP-Link AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System, 2er Pack
TP-Link AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     C1363-DECO X50(2-PACK)
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X50(2-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098687079
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Überragendes Mesh-WLAN, überall
AX3000 Mesh-WLAN-6-System

Ultraschnelles WLAN 6 Mesh
Ausgestattet mit der WiFi 6-Technologie ist das Mesh-WLAN von Deco für das gesamte Zuhause so konzipiert, dass es eine enorme Steigerung der Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität bietet. Holen Sie sich das neueste Mesh-WLAN, um das zukünftige Netzwerk zu genießen, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.

Abdeckung des gesamten Hauses: Wi-Fi Dead Zone Killer
Mit klareren und stärkeren Signalen, die durch BSS Color und Beamforming verbessert werden, steigert Deco X50 eine breitere WLAN-Abdeckung im ganzen Haus mit großartiger Leistung. Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um Deco-Einheiten zu verbinden, und bieten so noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Willst du mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deko hinzu.

KI-gesteuertes Mesh: Immer lernend, ständig optimierend
Ausgestattet mit KI-gesteuertem Mesh bietet Deco X50 intelligentes WLAN, das Ihnen ohne Unterbrechung überall hin folgt. Es lernt automatisch Ihre Netzwerkumgebung, Client-Qualität und Benutzerverhalten. Ausgefeilte Algorithmen berücksichtigen verschiedene Faktoren, sodass Deco X50 ein ideales Mesh-WLAN bietet, das einzigartig für Ihr Zuhause ist. Gehen Sie durch Ihr Zuhause und genießen Sie nahtloses Streaming mit den schnellstmöglichen Geschwindigkeiten.

Nahtloses Roaming mit einem WLAN-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, wodurch ein wirklich nahtloses WLAN-Erlebnis entsteht.

Lassen Sie die Experten Ihr Zuhause sichern
Passen Sie Ihr Heimnetzwerk mit verbesserter Sicherheit an, indem Sie das Kit integrierter Funktionen von TP-Link HomeShield verwenden. Egal, ob Sie Sicherheitslücken im Netzwerk identifizieren, die Zeit begrenzen, die Ihre Kinder online verbringen, oder Websites blockieren, HomeShield gibt Ihnen die Tools an die Hand, die Sie benötigen, um Ihr Netzwerk vollständig zu verwalten.

Netzwerkschutz
Erkennen Sie Cyber-Bedrohungen, um Ihre Privatsphäre und verbundene Geräte gut zu schützen.

Robuste Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, damit Familien online gesund bleiben.

Dienstqualität (QoS)
Priorisieren Sie Ihren Bandbreitenbedarf, um ein schnelleres Netzwerkerlebnis zu erhalten.

Umfassende Berichte
Erhalten Sie vollständige Statistiken und Einblicke, damit Sie Ihr Heimnetzwerk besser kennen.

Schnelle Einrichtung mit der Deco-App
Packen Sie Deco aus, installieren Sie die App und folgen Sie dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deco-App kümmert sich um den Rest und bringt Ihr Netzwerk in wenigen Minuten zum Laufen.

1 Verbinden Sie Deco mit Ihrem Kabelmodem und schalten Sie beide Geräte ein
2 Laden Sie die Deco-App herunter und starten Sie sie. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der App, um die Einrichtungsschritte abzuschließen.
3 Für die nächste Deko schalten Sie es einfach ein, um automatisch dem Netzwerk beizutreten.

WLAN leicht gemacht

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs in der Deco-App, einschließlich Anzeige aller angeschlossenen Geräte, Priorisierung Ihrer eigenen, Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Stimmenkontrolle
Koppeln Sie mit Alexa, um Deco X50 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Alle Decos arbeiten zusammen
Deco X50 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Decos hinzufügen.

Mehr als ein Router, funktional und schön
Das reinweiße Design, schlicht, aber allumfassend, erinnert an winterliche Stimmung oder einen hellen Sommertag. Deco X50 mit einem zarten Gehäuse passt perfekt in verschiedene Heimdekorationen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85171800
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
1
IGMP-Proxy:
Ja
IGMP-Snooping:
Ja
Tagged VLAN:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
114 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
Firewall:
SPI
BeamForming:
Ja
DHCP-Client:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern:
Benutzerdefinierte Profile, Zeitsteuerungen, Wöchentliche/monatliche Berichte
Firmware kann hochgerüstet werden über:
Netzwerk
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Antennentyp:
Intern
Anzahl der Antennen:
2
Sendeleistung:
CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz) dBmW
Reset-Knopf:
Ja
Verpackungsbreite:
314 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1610 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.5 A
AC-Netzadapter:
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten:
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 131,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.